Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS 26500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7130893
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS26500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Saft LS 26500 - Batterie C - Li-SOCl2 - 7.7 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.98 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
2.58 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Lithium-Thionylchlorid
Kapazität
7.7 Ah
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.