Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Professional 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7128912
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1PN6.002.05
EAN/GTIN:
     0636926089814
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
TomTom GO Professional 620 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 6" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Geschwindigkeitsmesser-Warnungen, 2D- / 3D-Kartenperspektive, Verkehrs-Updates während gesamter Lebensdauer, Smart-Benachrichtigungen, TomTom MyDrive, lebenslang Weltkarten, kompatibel mit Siri und Googel Now, lebenslang Radarfallen
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Ansage des Straßennamens, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher
16 GB
Vorgeladene Karten
Europa
Verkehr
TomTom Traffic
Sprachnavigation
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Irisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Litauisch, Serbokroatisch, Katalanisch, Afrikaans, UK English, Belgisch, US-Englisch, Australian English, New Zealand English, Spanish Chile, Spanish Argentina
Verschiedenes
Designmerkmale
Magnethalterung
Zubehör im Lieferumfang
Magnetische Befestigung, USB-KFZ-Ladegerät, USB-Kabel
Computer Kompatibilität
Android, Apple iOS
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
6" - Breitbild
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Menüsprache
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Katalanisch, UK English, US-Englisch, South African English
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.