Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 MS stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7121829
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-823-399
EAN/GTIN:
     5706991020663
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 65 MS stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
30 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
6593-823-399
ab € 135,99*
Ähnlich
Jabra
6593-823-309
ab € 114,03*
Ähnlich
Jabra
6599-823-499
ab € 130,04*
Ähnlich
Jabra
6599-829-409
ab € 119,54*
Ähnlich
Jabra
6593-823-499
ab € 153,18*
Ähnlich
Jabra
6593-829-409
ab € 103,05*
Ähnlich
Jabra
7599-832-199
ab € 198,85*
Ähnlich
Jabra
7599-832-109
ab € 194,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.