Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

König Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7120843
Hersteller:
     König
Herst.-Nr.:
     KNS40100W10
EAN/GTIN:
     5412810225989
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Kabel zum Anschließen einer Set-Top-Box an einen Koaxialanschluss für den Empfang von TV- und Radiosignalen.
König - Antennenkabel - HF - IEC-Anschluss (W) bis IEC-Anschluss (M) - 1 m - Koax - 90 dB - weiß - gewinkelter Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS)
Länge
1 m
Kabeltyp
Antennenkabel - gewinkelter Stecker
Unterstützte Schnittstellen
HF
Kabelmantelmaterial
PVC
Abschirmungseffizienz
90 dB
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
HQSS1527/10
ab € 11,02*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT20
ab € 1,59*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT30
ab € 2,11*
Ähnlich
Valueline
VLSP40200W30
ab € 0,99*
Ähnlich
Valueline
VLSP40200W50
ab € 1,10*
Ähnlich
Nedis
CSGP02010BK10
ab € 1,55*
Ähnlich
Nedis
CSGP02010BK50
ab € 2,14*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT15
ab € 1,50*
Ähnlich
Nedis
CSGP40010WT50
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.