Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Gaming Headset G433


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7119710
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000668
EAN/GTIN:
     5099206070509
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Gamer erwarten eine intensive Audio-Performance, und das aus gutem Grund, da das Sounddesign mit jeder neuen Spiele-Generation beeindruckender wird. Das G433 bietet außerordentliche Audio-Performance in einem Design, das extrem leicht, robust und komfortabel ist.
Logitech Gaming Headset G433 - Headset - 7.1-Kanal - ohrumschließend - kabelgebunden - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.17 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
17.2 cm
Gewicht
259 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - 7.1-Kanal - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Mikrofaser
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörtasche, Audiosplitter, Pop-Filter, USB-DAC-Adapter, Tragetasche, Ohrenpolster aus Mikrofaser
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar - 2 m ¦ Telefonkabel - ablösbar - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Surround Sound
Empfindlichkeit
107 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
40 - 10000 Hz
Soundeffekte
DTS Kopfhörer:X
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
Kardioid (unidirektional) - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid (unidirektional)
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 32,84*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 240,54*
Ähnlich
Corsair
CA-9011225-EU
ab € 109,64*
Ähnlich
Logitech
985-001182
ab € 187,23*
Ähnlich
Logitech
985-001183
ab € 158,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.