Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78655140 Herst.-Nr.: VRS2060 EAN/GTIN: 4001797824011 |
| |
|
| | |
| Die Verwendung von Original Rommelsbacher MagicVac Folien garantiert eine einwandfreie und schnelle Vakuumierung mit den Rommelsbacher Vakuumiergeräten. Die 2-Schicht Qualität sowie die spezielle Riffelung sorgen für beste Vakuumier-Eigenschaften. In den Rollen lassen sich Lebensmittel platzsparend und sicher vor Gefrierbrand im Tiefkühler lagern und anschließend in der Mikrowelle erwärmen. Sie sind hitzebeständig bis 100 °C, so dass darin Lebensmittel im heißen Wasserbad erhitzt werden können. Selbst für das Sous-Vide Garen (Vakuumgaren bei Niedrigtemperatur) sind diese speziellen Rollen bestens geeignet. Die robuste Qualität macht eine umweltfreundliche Mehrfachverwendung möglich: einfach gut ausspülen und immer wieder verwenden. Neben Lebensmitteln lassen sich in den Folien aber auch andere Dinge geschützt lagern: Vakuum schützt Schmuck vor dem Anlaufen, bewahrt empfindliche Dinge (z. B. Verbandsmaterial oder Camping-Vorräte) vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bestes Material für optimale Vakuumier-Ergebnisse! Rommelsbacher VRS 2060 - Rolle - für Vakuumschließer (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rolle | | Für | Vakuumschließer | | Gefriergeeignet | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 20 cm | | Länge | 600 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuum beutel rommelsbacher, folienschlauch, vakuumbeutel 20 x 600 cm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 12,15* | € 16,06* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 9,45* | ab € 12,26* | € 16,17* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,07* | € 17,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 13,84* | € 18,23* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,08* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|