Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra SPEAK 710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7113762
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7710-409
EAN/GTIN:
     5706991020366
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Mit der Freisprechlösung Speak 710 genießen Sie herausragenden Sound bei Anrufen und Musik in einem mobilen Premium-Design. Die erste wirklich professionelle und persönliche Konferenzlösung mit einem Lautsprecher in HiFi-Qualität für kristallklare Gespräche und Musik.
Jabra SPEAK 710 - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.1 cm
Tiefe
13.1 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
296 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Zusätzliche Funktionen
DSP, LED-Leuchten
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Jabra Link 370 USB Adapter, Neopren-Tasche
Kennzeichnung
Plug and Play, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, TELEC, REACH, EAC, NCC, iDA, RCM, NTC, SIRIM, ETA, SDPPI
Kabeldetails
USB-Kabel - 1 m
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
150 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Soundeffekte
Crystal Clear
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1 m
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
30 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.5 cm
Transporttiefe
15.8 cm
Transporthöhe
5.8 cm
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Cortana, Google Assistant
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 150 - 7000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dB
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7510-209
ab € 67,62*
Ähnlich
Jabra
7510-109
ab € 70,84*
Ähnlich
Jabra
7710-309
ab € 143,26*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 297,89*
Ähnlich
Jabra
7810-109
ab € 272,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.