Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blackmagic Micro Studio Camera 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7113099
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-CINSTUDMFT-UHD-MR
EAN/GTIN:
     9338716003239
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K ist eine speziell für Liveproduktionen konzipierte Studiokamera in einem unfassbar winzigen Format. Als Kamera mit voller Ultra-HD-Auflösung ist sie für HD- und Ultra-HD-Videoformate einsatzbereit und kann über das SDI-Steuerungsprotokoll komplett vom Mischer aus gesteuert werden. Die Micro Studio Camera 4K verfügt über eine ganze Reihe an leistungsstarken Funktionen: integrierte Farbkorrektur, Talkback, Tally-Anzeige, Steuerungsanschluss für PTZ-Objektive, integrierte Mikrofone, Ersatzakku, anpassbarer MFT-Mount und Steuerungsanschluss für B4-Objektive.
Blackmagic Micro Studio Camera 4K - Camcorder - 4K / 30 BpS - nur Gehäuse
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Größe des optischen Sensors
13.056 x 7.344 mm
Merkmale
Wählbare Bildwiederholungsrate
Schnittstelle
HDMI, 6G UHD-SDI, USB 2.0
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, AC Power Adapter, Erweiterungskabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Software
Software
Blackmagic Camera Utility
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 1.17 Stunden
Batterietyp
Canon LP-E6 Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Canon LP-E6 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Micro Four Thirds
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.26 cm
Tiefe
6.96 cm
Höhe
6.53 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
6G UHD-SDI-Ausgang (DIN) ¦ 6G UHD-SDI Eingang (DIN) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ USB (4-polig Mini-USB Typ B) ¦ Seriell (15 PIN HD D-Sub (HD-15))
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
3840 x 2160 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 25 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 24 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 59,97 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 23,98 Bilder pro Sek.
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.074,57*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,78*
€ 1.301,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,57*
€ 1.278,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.