Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-W580 Camcorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-174225
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-W580EG-K
EAN/GTIN:
     5025232836871
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
panasonic camcorder
Sie passt genau in die Handfläche und eignet sich ideal für hochwertige Freizeitaufnahmen. Mit der Twin Camera und der Wireless-Vielzweckkamera haben Sie mehr kreative Möglichkeiten. Mit dem hohen Zoomfaktor lassen sich entfernte Objekte einblenden. HDR Movie sorgt für gestochen scharfe Details in hellen und dunklen Bereichen.
Panasonic HC-W580 - Camcorder - 1080p / 50 BpS - 2.51 MPix - 50x optischer Zoom - Flash-Karte - Wi-Fi - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Optisches Zoom
50x
Typ des optischen Sensors
BSI MOS
Digitales Zoom
3000x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264, iFrame
Größe des optischen Sensors
3.1 mm (1/5.8")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Sensorauflösung Camcorder
2.51 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
2.2 MPix
Effektive Fotoauflösung
2.2 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Videoaufnahmemodi
HA, HG, HE, PH
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
10.0 MPix
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Twin Camera
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-Kabel, HDMI-Kabel
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic HD Writer LE 3.0
Display
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Auflösung
460.800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Batterie
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 50X-Zoom - 2.06 - 103 mm - f/1.8-4.2
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28 - 1740mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Bild-in-Bild-fähig, eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Laden über USB, Live-Übertragung, Intelligent Auto Plus (iA+), Dual Stream Encoding, Zeitrafferaufnahme, Level-Shot-Funktion, Creative Control, Dual-Kamera-Funktion, Babyphon-Modus, Haussicherungsvideokameramodus
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
264 g
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Stereo
Mikrofonfunktionen
Zoom
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ USB 2.0
Zweites Objektivsystem
Typ
Objektiv 2.48 mm - f/2.8
Funktionen
Drehbar (270°)
Brennweite gemäß 35-mm-Kamera
30.6mm
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/2000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/2 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Sonnenlicht, innen
Mindestbeleuchtung
1 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4224 x 2376 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 3408 x 2272 ¦ JPEG 1728 x 1152 ¦ JPEG 3136 x 2352 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme
AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 13Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 5Mbps ¦ iFrame - 960 x 540 - 25 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. - 9Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 262,51*
€ 278,80*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 264,05*
€ 280,49*
pro Packung
Frei Haus
ab € 282,19*
€ 300,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,09*
€ 335,96*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
RP-CMC10E-K
ab € 15,634*
Zubehör
Panasonic
VW-VBT190E-K
ab € 49,74*
Zubehör
Panasonic
VW-VBT380E-K
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG