Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DHZ2400 Hauben-Rückführungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHZ2400, Standard Geruchsfilter
DHZ2400, Standard Geruchsfilter
DHZ2400, Standard Geruchsfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-7107762
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHZ2400
EAN/GTIN:
     4242002497747
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Bosch DHZ2400 - Hauben-Rückführungsset - für Bosch DHU665E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hauben-Rückführungsset
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
24 cm
Tiefe (Versand)
25 cm
Höhe (Versand)
4.5 cm
Gewicht (Versand)
0.6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch DHU665E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.