Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor WS Headset XP MT53H7P3EWS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7107349
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000108510
EAN/GTIN:
     4046719668199
Suchbegriffe:
3M Headsets
Bluetooth Headset
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
3M Peltor WS Headset XP MT53H7P3EWS5 - Headset - am Helm angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
393 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, PVC
Stromversorgung
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ
Standby-Zeit
150 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Am Helm angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 2.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,64*
€ 573,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,18*
€ 560,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,59*
€ 533,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,93*
€ 515,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.