Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smartphone, 64GB, Galaxy S8, Android™ 7.0 Nougat, D: 14,73 cm, schwarz
Smartphone, 64GB, Galaxy S8, Android™ 7.0 Nougat, D: 14,73 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     820-OCBWCE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G950FZKADBT
EAN/GTIN:
     8806088730271
Suchbegriffe:
Samsung Galaxy S8
Smartphone
smartphone samsung
samsung galaxy s8
Samsung Galaxy S8 - SM-G950F - Smartphone - 4G LTE - 64 GB - microSDXC slot - TD-SCDMA / UMTS / GSM - 5.8" - 2960 x 1440 Pixel (570 ppi (Pixel pro Zoll)) - Super AMOLED - RAM 4 GB - 12 MP (8 MP Vorderkamera) - Android - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
68.1 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
148.9 mm
Gewicht
155 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Rückwärtige Kamera, Frontkamera, Audio-Player, Sprachrecorder, Herzfrequenzsensor, Navigation
SAR-Wert
1,27 W/kg (Körper) / 0,315 W/kg (Kopf)
Schutz
Wasserbeständig
Speicher
RAM
4 GB - LPDDR4 SDRAM
Benutzerspeicher
52.3 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDXC - bis zu 256 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Samsung Exynos
Taktfrequenz
2.3 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
8895
64-Bit-Architektur
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereo-Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Mikro-USB-Stecker, 2 Paar Ohrenstöpsel, USB-C auf Micro USB Adapter
Kennzeichnung
IP68
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
3000 mAh
Standby-Zeit
81.12 Stunden
Sprechzeit
1200 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 1200 min ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 14 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (3G): bis zu 11 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 12 Std. ¦ Wiedergabe (Audio (Immer An Display Aus)): bis zu 67 Std. ¦ Wiedergabe (Audio (Immer An Display An)): bis zu 44 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 16 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display - Farbe
Technologie
Quad HD+ Super AMOLED
Diagonalabmessung
14.7 cm (5.8")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2960 x 1440 Pixel
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display
Pixeldichte
570 ppi (Pixel pro Zoll)
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Face Unlock, Samsung KNOX
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck, Augenscan
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Herzfrequenz, Druckmodus, geomagnetischer Sensor
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch, kapazitiv
Betriebssystem
Android 7.0 Nougat
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Bixby
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl Simkarten-Slots
Eine SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Mali-G71 MP20
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT/ANT+, Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP, BLE
Datenübertragung
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs
Ja
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Bewegungseffekt, HDR, Prägung, Bokeh Effekt, Rasterlinie, Aufkleber
Merkmale
Schnellstart, Verfolgungsfokus, Dual Pixel Technologie, Stimmauslöser, Geotagging, Kontinuierlicher Autofokus (CAF), RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization)
Lichtquelle
Dualer LED-Blitz
Digitaler Zoom
8
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/2.55"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.7
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, breites Selfie Modus, Virtuelle Aufnahme, HYPERLAPSE, Food-Modus
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Linsenöffnung
F/1.7
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sensorgröße
1/3.6"
Kameramodi
Zeitlupenvideo, Virtuelle Aufnahme
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
Frei Haus
ab € 433,05*
€ 453,01*
pro Stück
€ 2,49*
ab € 433,06*
€ 453,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 437,10*
€ 457,44*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 442,63*
€ 463,32*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 443,50*
€ 464,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
EE-MG950TBEGWW
ab € 70,76*
Zubehör
Samsung
ET-FG930CTEGWW
ab € 4,36*
Zubehör
Samsung
EB-PG950CNEGWW
ab € 29,87*
Zubehör
Samsung
EB-PG950CSEGWW
ab € 29,82*
Zubehör
Samsung
EB-WG95ABBEGWW
ab € 18,20*
Zubehör
Samsung
EE-MG950BBEGWW
ab € 60,49*
Zubehör
Samsung
EF-MG950CEEGWW
ab € 4,79*
Zubehör
Samsung
EF-MG950CBEGWW
ab € 4,76*
Zubehör
Samsung
EF-NG950PLEGWW
ab € 31,00*
Zubehör
Samsung
EF-NG950PFEGWW
ab € 31,71*
Zubehör
Samsung
EF-NG950PPEGWW
ab € 26,90*
Zubehör
Samsung
EF-NG950PBEGWW
ab € 26,76*
Zubehör
Samsung
EF-NG950PSEGWW
ab € 26,72*
Zubehör
Samsung
EF-NG950PVEGWW
ab € 26,57*
Zubehör
Samsung
EF-PG950TGEGWW
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG