Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon EOS 7D Mark II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7097125
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9128B178AA
EAN/GTIN:
     8714574647975
Suchbegriffe:
DSLR
Kameragehäuse
SLR
Spiegelreflexkamera
Genau richtig für alle, die Geschwindigkeit lieben. Gehören Sie zu den ersten, die das Außergewöhnliche einfangen und halten die Momente fest, die andere Fotografen verpassen. Ob Fotos oder Videos - Sie können Ihre Kreativität wie nie zuvor zum Ausdruck bringen. Reihenaufnahmen mit bis zu 10 Bildern/Sekunde mit Autofokus und automatischer Belichtung aufnehmen. Das reaktionsschnelle Handling bedeutet, genau den Bruchteil einer Sekunde festhalten zu können, auf den es ankommt und der großzügig ausgelegte Pufferspeicher lässt Sie ohne Leistungsabfall durchgehend aufnehmen. Der Dual DIGIC 6 Bildprozessor der EOS 7D Mark II sorgt für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Die nur minimale Verzögerung bei der Aufnahme hilft dabei, selbst flüchtige Momente mit hoher Präzision festzuhalten. Damit Ihre Aufnahmen immer gestochen scharf sind, hat die EOS 7D Mark II einen 65-Punkt-AF - für die zuverlässige Nachführung der Schärfe auf sich schnell bewegende Motive. Jedes AF-Feld ist dabei ein Kreuzsensor. Das heißt, dass sowohl horizontale als auch vertikale Details bei der Scharfstellung schnell und zuverlässig erkannt werden. Um Aufnahmen selbst bei extrem wenig Licht zu ermöglichen, kann die EOS 7D Mark II selbst bei Mondlicht, also bei bis zu -3 LW noch scharfstellen. Alle 65 AF-Felder können zusammen genutzt werden oder in verschiebbare Gruppen zusammengefasst, um Motive auch außerhalb der Bildmitte abzudecken. Alternativ kann ein einzelnes AF-Feld zur präzisen Scharfstellung auf einen bestimmten Bildbereich genutzt werden. Das iTR AF-System der EOS 7D Mark II nutzt Farb- und Gesichtsinformationen, um sich bewegende Motive innerhalb des Bildausschnitts zu erkennen und die Schärfe auf sie nachzuführen. Die Reaktionsgeschwindigkeit des AF kann mit einem einfach bedienbarem Tool so verändert werden, dass die Schärfenachführung genau auf Aufnahmesituation und Motiv angepasst wird - Objekte, die das Hauptmotiv kurzzeitig kreuzen, haben so keinen störenden Einfluss auf die Fokussierung.
Canon EOS 7D Mark II - Wi-Fi Adapter W-E1 KIT - Digitalkamera - SLR - 20.2 MPix - APS-C - 1080p / 59.94 BpS - nur Gehäuse - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Wirksame Sensorenauflösung
20.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
15.0 x 22.4 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Schnittstelle
HDMI, USB 3.0, IEEE 802.11b/g/n
AE/AF Control
FlexiZone, Face-priority AF, Movie Servo AF
Gesamtanzahl Pixel
20.900.000 Pixel
Sensorauflösung
20.2 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC
Sensormerkmale
EOS-integriertes Reinigungssystem
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE
Ja
Bildprozessor
Dual DIGIC 6
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
65
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
ISO (Max)
51200
HDR-Modus
Auto HDR-Modus
Bildrate (max. Auflösung)
59.94 BpS
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Okulardeckel, Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Nackenbügel, USB-Kabel, Augenmuschel, Kabelschutz
Schutz
Witterungsbeständig, staubabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Canon PhotoStitch, Canon Digital Photo Professional, Canon Picture Style Editor, Canon ImageBrowser EX
Display
Typ
7.7 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
1.040.000 Pixel
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 670 Schüsse (bei 23 °C (AE 50%, FE 50%)) ¦ Fotoaufnahmen - 640 Schüsse (bei 0 °C (AE 50%, FE 50%))
Batterietyp
Canon LP-E6N Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Canon LP-E6N Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Canon EF
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - festes Pentaprisma auf Augenhöhe
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
1.0x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-3 bis +1
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Rear Curtain Sync, Auto-Modus, Blitz-AUS
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung
Leitzahl (m/ISO 100)
11
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), digitale Geräuschminderung, Datums-/Zeitstempel, Schärfentiefekontrolle, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, GPS-fähig, LCD-Monitor mit Live-Bild-Modus, Intervall-Aufnahmemodus, Highlight Point Display, Filmbearbeitung in Kamera, Light Source-Erkennungs-AF, Dust Delete Data-System, Auto Lighting Optimiser, RAW-Bearbeitung in Kamera, automatische Anpassung der Display-Helligkeit, Seitenlichtkorrektur, Chromatic Aberration Compensation (CAC), Objektivverzerrungskorrektur, Dual Pixel CMOS AF Technologie, Zeitlupenaufnahme, Flimmererkennung
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
10 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe, PC-Terminal
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.86 cm
Tiefe
7.82 cm
Höhe
11.24 cm
Gewicht
910 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.0 ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 0-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 51200, ISO 25600, ISO 100-16000, ISO auto (100-16000)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Auswertend, Center-Weighted, partiell (6%), Spot (1,8%)
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
252
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Neutral, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Standard
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, fluoreszierendes Licht (weiß)
Autom. Belichtungsreihe
2, 3, 5, 7 Schritte in 1/3, 1/2 EV-Schritten
X-sync
1/250 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 5472 x 3648 ¦ JPEG 4864 x 3648 ¦ JPEG 5472 x 3072 ¦ JPEG 3648 x 3648 ¦ JPEG 3648 x 2432 ¦ JPEG 3248 x 2432 ¦ JPEG 3648 x 2048 ¦ JPEG 2432 x 2432 ¦ JPEG 2736 x 1824 ¦ JPEG 2432 x 1824 ¦ JPEG 2736 x 1536 ¦ JPEG 1824 x 1824 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 1696 x 1280 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 1280 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 720 x 408 ¦ JPEG 480 x 480 ¦ RAW 5472 x 3648 ¦ RAW 4104 x 2736 ¦ RAW 2736 x 1824
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 24 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 640 x 480 - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 640 x 480 - 25 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash, SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
CompactFlash Card, SD card
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Empfindlichkeitssteuerung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,85*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,81*
€ 1.803,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,85*
€ 1.762,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1895C002AA
ab € 562,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.