Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WV 5 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1006-7096292
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.633-453.0
EAN/GTIN:
     4054278241890
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Mit dem WV 5 Premium bringt Kärcher ein Gerät auf den Markt, das die mühelose, streifenfreie und tropfenfreie Fensterreinigung weiter perfektioniert. Mit seiner verlängerten Akku-Laufzeit sind auch längere Putzaktivitäten problemlos möglich. Und dank praktischem Wechselakkusystem wird durch zusätzliche Anschaffung eines zweiten Akkus sogar pausenloses Fensterreinigen möglich. Der Geräte-Handgriff sorgt mit seiner Weichkomponente dafür, dass der WV 5 Premium die Vorgängerreihe in Sachen Handling und Ergonomie sogar noch übertrifft. Des weiteren ist das Gerät mit Abstandshaltern an der Saugdüse ausgestattet. Dieses Feature ermöglicht noch bessere Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten.
Kärcher WV 5 Premium - Fensterreiniger - Handstaubsauger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fensterreiniger
Reinigungsmethode
Feucht
Behälterkapazität
0.1 Liter
Reinigertyp
Handstaubsauger
Reinigungsbreite (Vakuum)
28 cm
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre (Norwegen - 5 Jahre)
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Abstreifereinsatz, 280 mm, Abstreifereinsatz, 170 mm
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Glasreinigerkonzentrat 20 ml ¦ Ladegerät ¦ Sprühflasche mit Mikrofaserwischer
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
0.7 kg
Energieversorgung
Ladezeit
185 min
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
35 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Hauptspannung
100 - 240 V / 50/60 Hz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.