Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7093507
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263753
EAN/GTIN:
     4006160637533
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Clatronic KM 3630 - Mixer - 6.3 Liter - 1.2 kW - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Produkttyp
Mixer
Kapazität
6.3 Liter
Rutschfeste Füße
Ja
Funktion & Einstellungen
Pulsfunktion
Schüssel Material
Rostfreier Stahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschaltkreis
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Spritzschutz
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Schneebesenaufsatz aus rostfreiem Stahl, Knethaken aus gegossenem Aluminium, Quirl aus gegossenem Aluminium
Kennzeichnung
GS, NEMKO
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
8 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.