Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Recharge Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7090650
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     056008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Duracell Ultra Akkus sind unsere Nr. 1 Akkus, die am längsten pro Aufladung halten und bis zu 400 Mal wiederaufgeladen werden können. Sie passen in jedes NiMH Ladegerät und werden in geladenem Zustand geliefert, für Ihre Geräte sofort bereit. Zusätzlich sorgt die Duralock Technologie dafür, dass Ihre Batterien bis zu 5 Jahre im Lager geladen bleiben und der Long Life Ion Core sorgt für eine unglaubliche Power in jeder Batterie.
Duracell Recharge Ultra - Batterie 6HR61 - NiMH - (wiederaufladbar) - 170 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
55 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
6HR61
Technologie
NiMH
Kapazität
170 mAh
Bereitgestellte Spannung
9 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 34,99*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.