Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

innovaphone IP64 Schnurloses Digitaltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7080175
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-00064-004
EAN/GTIN:
     4260048180720
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
innovaphone IP64 - Schnurloses Digitaltelefon - IP-DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
PC/ABS
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB
Batterie
Kapazität
650 mAh
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit
Bis zu 960 Min.
Standby-Zeit
Bis zu 180 Std.
Ladezeit
4 Stunde(n)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
14
Beleuchtete Tastatur
Ja
Zusätzliche Funktionen
Vibrationsalarm
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern
25
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.15 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
114 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.