Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7078990
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS89741
EAN/GTIN:
     4017538043849
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Shiverpeaks BASIC-S - Klammer - Lift and Hook - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 33-94 cm (13"-37") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Einstellbare Tiefe
5.2-24.2 cm
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Lift and Hook
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Ja
Integrierte Geräte
Sicherheitskabelverschluss
Empfohlene Display-Größe
33-94 cm (13"-37")
Neigung
-5° bis 15°
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Anpassungen
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht
25 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.