Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7078404
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206301402
EAN/GTIN:
     4008496537402
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Varta Professional - Batterie 2 x CR2 - Li - 920 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2.7 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.56 cm
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
CR2
Technologie
Lithium
Kapazität
920 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,685*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,02*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,51*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,44*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.