| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7078007 Herst.-Nr.: 118577 EAN/GTIN: 5000394118577 |
| |
|
| | |
| Duracell CEF14 - 4 Std. Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) - mit 2 x AA 1300 mAh Batterien und 2 x AAA 750 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.2 cm | | Tiefe | 2.7 cm | | Höhe | 11.8 cm | | Produkttyp | Batterieladegerät | | Kombiniert mit | 2 x AA 1300 mAh Batterien und 2 x AAA 750 mAh | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110-240 V | | Ladezeit | 4 Std. | | Merkmale | Überlastungsschutz, Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, LED-Anzeige, Sicherheitstimer, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Unterspannungsschutz, Laderegler | Unterstützte Batterie | Unterstützte Batterien | 4xAA/AAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, duracell ladegerät aa, universalladegerät |
| | |
| |