Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62503 Herst.-Nr.: 72875 EAN/GTIN: 4040849728754 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akkku für schnurlose Elektrowerkzeuge. goobay Z - Batterie Sub-C - NiMH - 1500 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 4.3 cm | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 2.3 cm | | Entwickelt für | Elektrowerkzeug | Verschiedenes | Packungstyp | Bulk | Batterie | Typ | Sub-C | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 1500 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Merkmale | Lötfahnen, flache Oberseite, Papierhülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, akku sub-c nimh, akku sub-c |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,55* | € 3,78* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,29* | € 20,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,14* | € 31,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|