Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfatronix AD Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7074195
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     AD 115/230-12 108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Die AD Series kann für die Versorgung von Funkgeräten und anderen Netzstromverbrauchern in Büros, Baucontainern, Kommunikationskabinen, Telefonzentralen, abgelegenen Antennen-Anlagen, Schiffen, Bohrinseln etc. eingesetzt werden. Die AD Series Netzgeräte sind vor Spannungsspitzen, Überspannung und Überhitzung geschützt und gewährleisten so zuverlässigen Betrieb auch in den anspruchsvollsten Einsatzgebieten. Diese Stromquellen werden häufig als brick in the lead bezeichnet und sind in einem robusten korrosionsbeständigen Extrusionselement aus eloxiertem Aluminium untergebracht. Die oberflächenmontierten Bauteile mit geringer Masse sind außerdem weniger anfällig für Beschädigungen durch Vibrationen und Erschütterungen, dies garantiert höchste Zuverlässigkeit. Die grüne LED zeigt den Betrieb des Netzgerätes an. Diese Funktion hilft dem Montagetechniker und beschleunigt die Fehleridentifikation.
Alfatronix AD Series - Netzteil - 108 Watt (GS-Stecker 6,3 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
675 g
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Material
Eloxiertes Aluminium
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, EN 61204-3, Directive 93/68/EEC, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 115/230 V
Gestellte Leistung
108 Watt
Merkmale
LED-Anzeige, Überhitzungsschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
DC 12 V + 4% / - 4%
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen
Gleichstromstecker 6,3 mm
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Volex
352780
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.