Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XS-FB1020E Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7071491
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XSFB1020E.EUR
EAN/GTIN:
     4548736016408
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Mit diesen kleinen, aber kraftvollen 2-Wege-Lautsprechern genießen Sie volleren Sound in Ihrem Auto. Ein Woofer und ein ausbalancierter Kalottenhochtöner sorgen für satten, raumfüllenden Sound über den gesamten Frequenzbereich, und der Klang ist dank maximalem Power-Handling selbst bei höheren Lautstärken noch klar.
Sony XS-FB1020E - Lautsprecher - für KFZ - 30 Watt - zweiweg - koaxial - 100 mm (4")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - für KFZ
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp
Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser
100 mm (4")
Frequenzgang
70 - 24000 Hz
Dauerstrom
30 Watt
Spitzenleistung
210 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Autolautsprecher: Woofer-Treiber - 100 mm (4") - Ferrit - Highly Oriented Polyolefine (HOP)/Aramid-Karbon-Faser ¦ Autolautsprecher: Tweeter-Driver - Neodym - Polyetherimid (PEI) - Balanced Dome
Maße und Gewicht
Höhe
5.8 cm
Gewicht
380 g
Durchmesser
10.3 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.