Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon EOS 77D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7070788
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1892C003
EAN/GTIN:
     4549292083583
Suchbegriffe:
DSLR
Kameragehäuse
SLR
Spiegelreflexkamera
Nehmen Sie Fotos mit einem ganz persönlichen Stil auf - mit Funktionen und Steuerungsoptionen, die jede Menge Kreativität ermöglichen.
Canon EOS 77D - Digitalkamera - SLR - 24.2 MPix - APS-C - 1080p / 60 BpS - nur Gehäuse - Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Wirksame Sensorenauflösung
24.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
14.9 x 22.3 mm
Autofokus
TTL-Phasenerkennung
Bildstabilisator
Elektronisch (5 Achsen)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1
AE/AF Control
Objektverfolgungs-AF, Predictive AI Servo AF, AI Focus AF
Gesamtanzahl Pixel
25.800.000 Pixel
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC
Sensormerkmale
EOS-integriertes Reinigungssystem, Selbstreinigende Sensoreinheit
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.6
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
DIGIC 7
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
45
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
ISO (Max)
51200
HDR-Modus
HDR Filmmodus
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Nackenbügel, Augenmuschel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Canon Digital Photo Professional
Display
Typ
7.7 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.040.000 Pixel
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 600 Schüsse (bei 23° C (LCD-Monitor aus)) ¦ Fotoaufnahmen - 550 Schüsse (bei 0° C (LCD-Monitor aus)) ¦ Fotoaufnahmen - 270 Schüsse (bei 23° C (Live View-Modus)) ¦ Fotoaufnahmen - 230 Schüsse (bei 0° C (Live View-Modus))
Batterietyp
Canon LP-E17 Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
1 x Canon LP-E17 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Canon EF
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - Pentaspiegel auf Augenhöhe
Feldabdeckung des optischen Suchers
95%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.82x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-3 bis +1
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Belichtungsreihe (Bracketing)
Leitzahl (m/ISO 100)
12
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Auto Lighting Optimiser, RAW-Bearbeitung in Kamera, Seitenlichtkorrektur, Chromatic Aberration Compensation (CAC), Multiframe-Rauschreduzierung, Zeitrafferaufnahme, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Objektivverzerrungskorrektur, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, Dual Pixel CMOS AF Technologie, Diffraktionskorrektur
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
6 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
7.62 cm
Höhe
9.99 cm
Gewicht
493 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 493 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 540 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 1-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 51200, ISO 100-25600, ISO Auto (100-25.600)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Auswertend, Center-Weighted, Spot (3,5%), partiell (6%)
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
63
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Neutral, Fischauge, Soft Focus, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Miniature, Spielzeugkamera, HDR Art, SW grobkörnig, Aquarell, Feines Detail
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton
X-sync
1/200 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Belichtungsreihen-Modi
Blitzbelichtungsreihe, weiße ausbalancierte Halterung
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
RAW 6000 x 4000 ¦ JPEG 6000 x 4000 ¦ JPEG 6000 x 3368 ¦ JPEG 5328 x 4000 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 3984 x 2240 ¦ JPEG 3552 x 2664 ¦ JPEG 2976 x 1984 ¦ JPEG 2976 x 1680 ¦ JPEG 2656 x 1992 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 1696 x 1280 ¦ JPEG 4000 x 4000 ¦ JPEG 2656 x 2656 ¦ JPEG 1984 x 1984 ¦ JPEG 1280 x 1280
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,42*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,12*
€ 999,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,42*
€ 960,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1892C004AA
ab € 937,80*
Ähnlich
Canon
1892C017AA
ab € 718,65*
Ähnlich
Canon
9128B178AA
ab € 1.482,96*
Ähnlich
Canon
1895C002AA
ab € 587,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.