Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7067521
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     57287
EAN/GTIN:
     4040849572876
goobay - Netzteil - 7.2 Watt - 600 mA (Gleichstromstecker 5,5 x 2,1 mm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.9 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
3.1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1.8 m
Kennzeichnung
WEEE, EuP, TUV Rheinland
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
7.2 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
600 mA
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm)
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.