Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Netzteil - 18 Watt - 1.5 A (Gleichstromstecker 5,5 x 2,1 mm) - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7067400
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67955
EAN/GTIN:
     4040849679551
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
Steckernetzgerät
goobay - Netzteil - 18 Watt - 1.5 A (Gleichstromstecker 5,5 x 2,1 mm) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1.8 m
Kennzeichnung
TUV GS
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120-240 V
Gestellte Leistung
18 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
1.5 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm)
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.