| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7067369 Herst.-Nr.: BP0017 EAN/GTIN: 4052792042641 |
| |
|
| | |
| LogiLink Low Profile - Klammer - für Flachbildschirm - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 65.3 cm | | Tiefe | 2.5 cm | | Höhe | 42.5 cm | | Material | Fester, kaltgepresster Stahl | | Packungsinhalt | Schrauben | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | | Max. Ladegewicht | 50 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Empfohlene Display-Größe | 94-177.8 cm (37"-70") | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorwandhalter logilink, halterung tv |
| | |
| |