| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7067364 Herst.-Nr.: BP0005 EAN/GTIN: 4052792042528 |
| |
|
| | |
| LogiLink - Klammer - für Flachbildschirm - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 58.4-106.7 cm (23"-42") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 23 cm | | Tiefe | 3.5 cm | | Höhe | 23 cm | | Material | Fester, kaltgepresster Stahl | | Packungsinhalt | Schrauben | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | | Max. Ladegewicht | 25 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Empfohlene Display-Größe | 58.4-106.7 cm (23"-42") | | Neigung | -12° bis 3° | | Anpassungen | Neigung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, monitorwandhalter logilink, halterung tv |
| | |
| |