Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Spotlight Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065285
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005166
EAN/GTIN:
     5099206072138
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter logitech
Spotlight und die dazugehörige App ermöglichen zusammen eine umfassende Palette von intelligenten und anpassbaren Funktionen. Sie werden selbstbewusst auf die Bühne gehen und sich sofort wohlfühlen.
Logitech Spotlight Plus - Präsentations-Fernsteuerung - 3 Tasten - Slate
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.81 cm
Tiefe
1.21 cm
Höhe
13.13 cm
Gewicht
49.2 g
Farbe
Slate
Gerätetyp
Präsentations-Fernsteuerung
Anzahl Tasten
3 Tasten
Unterstützte Geräte
Notebook, Personal-Computer
Funktionen
Gyroskopische Bewegungserkennungstechnologie, Ein-/Ausschalter
Max. Betriebsentfernung
30 m
Drahtlostechnologie
Bluetooth, 2.4 GHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Drahtlosempfänger, mini-USB Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde
Kapazität
85 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
3 Monate
Systemanforderungen
Betriebssystem
MS Windows 7 oder höher, Apple Mac OS X 10.10 oder höher
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x USB
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,84*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,33*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 139,24*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,98*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,64*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 163,26*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,41*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,32*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 265,86*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 296,07*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.669,25*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.577,25*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,49*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 842,30*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.