Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 6970 All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065067
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0F33A#BHC
EAN/GTIN:
     4005922665524
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Optimieren Sie Ihre Produktivität im Büro dank kostengünstigen Farbdrucken und schnellen beidseitigen Druckvorgängen. Sparen Sie mit HP Instant Ink bis zu 70 % der Tintenkosten und profitieren Sie von einer Vielzahl mobiler Druckoptionen sowie nahtloser mobiler Einrichtung. Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.
HP Officejet Pro 6970 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa, Großbritannien und Nordirland, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.75 cm (2.65")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, in Ordner scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
200-800 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
1 GB
Max. unterstützter Speicher
1 GB
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 265 Seiten - HP 903 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - HP 903 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - HP 903 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - HP 903
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, RSS-210, CS-03, FCC CFR47 Part 68, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, EN 60950-1, KCC, FCC CFR47 Part 15 C, KC, VCCI V-2, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, NCC, iDA, ICES-003 issue 5 Class B, IEC60950-1:2005, Second edition + A1:2009, RCM, Directive 1999/519/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN 301 489, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN55022:2010 Class B, EN 55024:2010, ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01), ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01), CISPR 22:2008, EN 62311:2008, IEC 62311:2007
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
27 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.21 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
61 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.37 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
22.867 cm
Gewicht
8.1 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3e, PCL 3 GUI
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
12 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
15 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, dickes Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
225 Blatt
Ausgabeablagekapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 225 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Scannen: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 1.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm, 152.4 x 203.2 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 330.2 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengröße
88.9 x 127 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Double Sided Faxing
Schnellwahl
20 Rufnummer(n)
Rundsenden
20 Rufnummern
Zeitversetztes Senden
Ja (nur schwarz)
Verbindungen
Software inbegriffen
Dropbox, Google Drive, Microsoft DotNet
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2003 SP1, MS Windows Server 2003 SP2, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, ARP, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50.8 cm
Transporttiefe
28.2 cm
Transporthöhe
46.4 cm
Transportgewicht
10 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.