Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 8715 All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-417313
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K7S37A#BHC
EAN/GTIN:
     0190781073666
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Arbeiten Sie jederzeit produktiv und bewältigen Sie selbst umfangreiche Job mit vielseitigen Funktionen für Drucken, Faxen, Scannen und Kopieren. Mit HP Instant Ink sparen Sie bis zu 70% der Tintenkosten.
HP Officejet Pro 8715 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa, Großbritannien und Nordirland, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
25000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.75 cm (2.65")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Fax an E-Mail
Empfohlenes monatliches Volumen
250-1.500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
128 MB
Max. unterstützter Speicher
128 MB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre mit Produktregistrierung (innerhalb von 60 Tagen nach dem Kaufdatum)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 745 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 400 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 400 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 400 Seiten - HP 953
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel, Ethernet-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
6.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
63 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.95 cm
Tiefe
40.48 cm
Höhe
33.91 cm
Gewicht
11.54 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3e, PCL 3 GUI
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt - 216 x 356 mm ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 4 ipm (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Faxgerät
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxdruckauflösung
203 x 196 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Schnellwahl
20 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden
Ja
Anruferkennung
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
Betriebssystemunterstützung
Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, ARP, Wi-Fi Direct
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56.9 cm
Transporttiefe
37.7 cm
Transporthöhe
49.2 cm
Transportgewicht
14.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 133,87*
€ 136,00*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 135,34*
€ 137,50*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 136,96*
€ 139,17*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 137,35*
€ 139,56*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 140,51*
€ 142,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.