Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PTC-17 Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7064352
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     PTC17
EAN/GTIN:
     4016138946048
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Zur Aufheizung von Fahrzeug-Innenräumen. Das PTC-Heizelement reguliert die Heizleistung entsprechend der Umgebungstemperatur. Je höher die Umgebungstemperatur, desto niedriger ist die Heizleistung. Das Produkt verfügt über einen Überhitzungsschutz. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine haushaltsübliche Netzsteckdose.
Renkforce PTC-17 - Heizlüfter - Mobil - 1400 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Heizkapazität
1400 W
Heizmethode
Ventilator
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.6 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
777 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
0.95 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.