Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASUS RECO Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-B990R82
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YU00J2-B01EA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Die Reco Smart-Kamera ist ein kleines und vielseitiges Gerät, das nicht nur als Dashcam im Auto, sondern auch als tragbare Kamera eingesetzt werden kann. Ist die Kamera via WLAN mit einem Smart-Gerät verbunden, kann die ASUS Reco-App zum Anzeigen von Vorschaubildern in Echtzeit oder zum Herunterladen und Teilen der Bilder und Videos genutzt werden. Mit ihren Modi One-Shot, Time Lapse und Photo Burst ist die Reco Smart mehr als nur eine Fahrzeugkamera, denn sie ermöglicht es, die kleinen Momente des Lebens einzufangen.
ASUS RECO Smart - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - Wi-Fi, NFC - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Typ des optischen Sensors
CMOS
Bildprozessor
Ambarella
Sensoren
G-Sensor
Digital-Video-Format
H.264
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage, Montage-Kit für Kamera, Micro-USB-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Details
1 x 720 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
150 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, GPS-fähig
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Enthaltene Speicherkarte
8 GB microSDHC
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek.
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Vorfallerkennung
G-Sensor
Funktionen
Schleifenaufnahme, Datums- und Zeitstempel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 188,22*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 188,49*
€ 200,54*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 188,99*
€ 200,81*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.