Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 10/1 Adv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7062706
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-154.0
EAN/GTIN:
     4039784725157
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Speziell für Gebäudereiniger entwickelter Trockensauger mit entnehmbarem, 12 m langem Kabel, antistatischem Krümmer, Kabelaufwicklung, extra starkem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertüte und farblich gekennzeichnetem Stecker.
Kärcher T 10/1 Adv - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
24.4 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Behälterkapazität
10 Liter
Luftstrom
61 l/s
Filtrationsniveau
6
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.5 m
Schlauch Durchmesser
32 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bodendüse, 2 Verlängerungsrohre (0,5 m)
Sound Pressure Level (SPL)
75 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
35.5 cm
Höhe
41 cm
Gewicht
6.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1250 W
Kabellänge
12 m
Energieverbrauch pro Jahr
48.6 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1100 W
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.