Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 27/1 Adv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7062704
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.428-520.0
EAN/GTIN:
     4039784724327
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der NT 27/1 Advanced ist ein kompakter, wendiger und besonders bedienungsfreundlicher Nass-/Trockensauger für den universellen gewerblichen Einsatz. Die enorme Saugleistung des NT 27/1 Advanced ist auf seine leistungsstarke Saugturbine zurückzuführen. Ausgestattet ist er mit einem Patronenfilter. Eine mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe sorgt für eine erhöhte Lebensdauer und schonenderes Arbeiten. Das praktische Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung. Fünf Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Außerdem besitzt der NT 27/1 Advanced eine praktische Ablagefläche auf dem Gebläsekopf welcher, wie auch das Gehäuse, aus schlagfestem Kunststoff gefertigt ist. Ein weiterer Pluspunkt des NT 27/1 Advanced ist die Zubehörhalterung und der Kabelhaken am Gerät. Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts mit dem gesamten Zubehör. Der NT 27/1 Advanced besitzt einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen schützt.
Kärcher NT 27/1 Adv - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
20 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Behälterkapazität
27 Liter
Luftstrom
67 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.5 m
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Naß/Trocken-Kombinationsdüse, 2 Verlängerungsrohre (0,5 m)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Staubsaugerpapierbeutel ¦ Ablaufschlauch
Schlauchmaterial
Metall
Sound Pressure Level (SPL)
72 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
52.5 cm
Gewicht
7.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1380 W
Kabellänge
7.5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-171.0
ab € 35,19*
Zubehör
Kärcher
6.904-290.0
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.