Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 8/1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7062670
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-188.0
EAN/GTIN:
     4054278157740
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kärcher T 8/1 L - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
23 kPa
Staubauffang
Beutel
Behälterkapazität
8 Liter
Luftstrom
40 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
2.5 m
Schlauch Durchmesser
35 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bodendüse, Fugendüse, 2 Verlängerungsrohre (0,5 m)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tragegurt
Schlauchmaterial
Metall
Sound Pressure Level (SPL)
75 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
38.2 cm
Höhe
32.4 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Energieverbrauch pro Jahr
30.1 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.