Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN S'POWER Home & car Li 20 HV 7144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7062124
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HV 7144
EAN/GTIN:
     4008146023538
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
SEVERIN S'POWER home & car Li 20 HV 7144 - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - Show White/Garnet Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Show White/Garnet Red
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubbeutelkapazität
0.2 Liter
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter
Reinigertyp
Handstaubsauger
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Gummidüse, Bürste und Fugenwerkzeug 2-in-1
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Netzvorsatz für das Auto ¦ Wandhalterung mit integriertem Netzteil
Energieversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
18 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
7.4 V
Hauptspannung
12 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Ladeanzeige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
7146000
ab € 55,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.