Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir Prestige HL 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7060305
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     32 57 006
EAN/GTIN:
     4002780009613
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Fakir Prestige HL 300 - Lüfter/Heizlüfter - zum Aufstellen - glänzend weiß/silberfarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Glänzend weiß/silberfarben
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Material
Kunststoff
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Heizmethode
Keramik
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
1.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Steuerelemente
Touchscreen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.