Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk-Alto ATTIX 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057142
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412103
EAN/GTIN:
     5711145271372
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Die Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean. Das InfiniClean System ist ein vollautomatisches Filterabreiniungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbt bei den anspruchvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PFTE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX 33 Entstauber.
Nilfisk-Alto ATTIX 33 - Staubsauger - Kanister - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
25 kPa
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, einstellbare Saugkraft
Behälterkapazität
30 Liter
Luftstrom
75 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
3.5 m
Schlauch Durchmesser
32 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Verlängerungsschlauch, 2 Verlängerungsrohre (0,5 m)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter ¦ Zubehöradapter
Schlauchmaterial
Rostfreier Stahl
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
56.5 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
14.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
7.5 m
Nennstrom
16 A
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.