Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Spotlight Präsentations-Fernsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057137
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004861
EAN/GTIN:
     5099206070011
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Presenter
Logitech Spotlight ist eine Präsentationsfernbedienung mit fortschrittlichem Zeiger, Cursor-Steuerung und Timer mit Vibrationsalarmen. Das Gerät lässt sich über Bluetooth oder einen USB-Anschluss mit dem Computer verbinden und ist kompatibel mit jeder gängigen Präsentationssoftware.
Logitech Spotlight - Präsentations-Fernsteuerung - 3 Tasten - Slate
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.81 cm
Tiefe
1.21 cm
Höhe
13.13 cm
Gewicht
49.2 g
Farbe
Slate
Gerätetyp
Präsentations-Fernsteuerung
Anzahl Tasten
3 Tasten
Unterstützte Geräte
Notebook, Personal-Computer
Funktionen
Gyroskopische Bewegungserkennungstechnologie, Ein-/Ausschalter
Max. Betriebsentfernung
30 m
Drahtlostechnologie
Bluetooth, 2.4 GHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Drahtlosempfänger, mini-USB Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde
Kapazität
85 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
3 Monate
Systemanforderungen
Betriebssystem
Linux, Windows RT, MS Windows 7 oder höher, Apple Mac OS X 10.10 oder höher, Chrome OS
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x USB
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 67,99*
Zubehör
Logitech
941-000124
ab € 207,02*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 119,46*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,36*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,72*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,97*
Zubehör
Logitech
910-002201
ab € 19,25*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,82*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 41,12*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 63,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.