Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA PS 53 CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7055098
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2708
EAN/GTIN:
     4030152027088
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
OLYMPIA PS 53 CC - Vorzerkleinerer - Kreuzschnitt - 4 x 40 mm - P-4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Kennzeichnung
GS, RoHS, DIN 66399
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
73 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.3 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
42.8 cm
Gewicht
3.6 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
300 Watt
Aktenvernichter
Funktionen
Überhitzungsschutz, Tragegriffe
Geschwindigkeit
2 m/Min.
Sicherheitsstufe
P-4
Schnitttyp
Kreuzschnitt
Schreddergröße
4 x 40 mm
Papierkorbkapazität
13 Liter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
6
Schreddert
CDs, Papier
Rücklauffunktion bei Papierstau
Ja
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Art der Rücklauffunktion
Manuell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.