| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7055036 Herst.-Nr.: ACC400403 EAN/GTIN: 4260427610800 |
| |
|
| | |
| Diese moderne Funkmaus kommt ganz ohne Unterlage oder Kabel aus: Durch Drehung und Bewegung in der Luft steuern Sie zielgenau den Mauszeiger von Internetanwendungen, Multimedia und Spielen auf SmartTVs, Android Geräten und Windows, Linux oder Mac Computern. Der Mauszeiger folgt dabei der Bewegung Ihrer Hand präzise und diverse Funktionstasten erleichtern zudem die Navigation und Bedienung. Das Highlight ist die integrierte QWERTZ Tastatur auf der Rückseite und das integrierte Mikrofon. Mit etwas Übung werden Sie die Handhabung des Gerätes schnell erlernen und fortan nie wieder darauf verzichten wollen. Durch das einfache und intuitive Bedienungskonzept ist die AMW 100 Funkmaus das ideale Zubehör für die XORO MegaPAD und XORO HMT und HST Serie. Xoro AMW 100 - Universalfernbedienung mit QWERTZ-Tastatur Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 16 cm | | Tiefe | 4.7 cm | | Höhe | 1.2 cm | | Gewicht | 56 g | | Gerätetyp | Universalfernbedienung mit QWERTZ-Tastatur | | Unterstützte Geräte | TV, Personal-Computer | | Funktionen | Integriertes Mikrofon | | Max. Betriebsentfernung | 10 m | | Drahtlostechnologie | 2.4 GHz | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Empfänger, USB-Ladekabel | Stromversorgung | Batterie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Systemanforderungen | Betriebssystem | Apple Mac OS, Linux, MS Windows, Android | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x USB (5-polig Micro-USB, Typ B (nur Spannungsversorgung)) |
|
| | |
| | | |
| |