Amica WTA 14305 W - Trockner - Breite: 59.5 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 85 cm - Frontlader - weiß
Allgemein | Formfaktor | Freistehend (kann integriert werden) |
| Produkttyp | Trockner - Frontlader - Electric |
| Energieverbrauch pro Jahr | 519.7 kWh |
| Art der Installation | Unterbau |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Farbe außen | Weiß |
| Standardtrocknungsprogramms | Baumwolle |
| Programmzeitangaben | 145 min - Trocknen - Vollbeladung ¦ 75 min - Trocknen - Teilbeladung |
| Gewichtete Trocknungsprogrammdauer | 105 min |
| Kapazität Trocknertrommel | 97.5 Liter |
| Türöffnung Winkel | 180 Grad |
| Geräuschpegel (Trocknen) | 69 dB |
| Anz. Trocknerprogramme | 4 |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands | 10 min |
| Sound Pressure Level (SPL) | 69 dB |
Verschiedenes | Optionale Merkmale | Oberteil abnehmbar, Scharnier an linker Tür |
| Kennzeichnung | Directive 2010/30/EU, Directive 392/2012/EU, EN 61121, Directive 2012/19/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 59.5 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Höhe | 85 cm |
| Gewicht | 33 kg |
Energieversorgung | Stromverbrauch | 2000 W |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Steckertyp | Euro |
| Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus | 0.49 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0.49 W |
Trockner | Trocknertyp | Abluft |
| Maximale Trockenkapazität | 7 kg |
| Trocknungsprogramm und -optionen | Baumwollstoffe, synthetisch, Mix, Knitterschutz am Ende, 60min-Zyklus |
| Automatischer Wäschetrockner | Nein |
| Flusensieb | Ja |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 66 cm |
| Tiefe (Versand) | 57.5 cm |
| Höhe (Versand) | 89 cm |
| Gewicht (Versand) | 36 kg |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Elektronisch |
| Anzeigen | Trocknungsfortschrittanzeige |
| Timer-Einstellungsmerkmale | Startverzögerung mit Timer, LED-Anzeigeleuchten, Akustisches Signal am Programmende |
| Maximale programmierbare Startzeit durch Timer | 9 Stunden |
| Lage der Regler | Frontpaneel |
Energie- und Wasserverbrauch | Energieverbrauch pro Waschgang | 4.44 kWh |
| Energieverbrauch-Details | 4.44 kWh - Trocknen - Vollbeladung ¦ 2.31 kWh - Trocknen - Teilbeladung |
| Gewichteter Energieverbrauch (Waschen) | Pro 100 Zyklen |
| Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus) | Pro 100 Zyklen |