Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktobis/WDH WDH-IFJ03 Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7049860
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     WDHIFJ03
EAN/GTIN:
     4260196713016
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 9kw
Aktobis/WDH WDH-IFJ03 - Heizlüfter - Mobil, zum Aufstellen - 9 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizlüfter
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Funktionen
Kühlend, Heizung
Heizmethode
Ventilator
Luftmenge
900 m3/h
Heizkapazität
9 kW
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, IP24, Intertek GS
Montage erforderlich
Nein
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
9.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
9 kW
Spannung
400 V / 50 Hz
Nennstrom
16 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.