Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SZ-3135 Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7048578
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SZ-3135
EAN/GTIN:
     8713016030856
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Tristar SZ-3135 - Staubsauger - Kanister - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigertyp
Kanister
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Reinigungsmethode
Trocken
Zyklontechnologie
Ja
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
HEPA
Filter-Güteklasse
EPA E11
Staubbeutelkapazität
2.8 Liter
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft
Verschiedenes
Betriebsradius
8 m
Sound Pressure Level (SPL)
77 dB
Mitgeliefertes Zubehör
Multifunktionsbürste, Hocheffiziente Bürste
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
5.8 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Stromverbrauch
700 W
Hauptspannung
230 V
Art der Kabellagerung
Automatische Rückspulung
Kabellänge
6 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39 cm
Tiefe (Versand)
34 cm
Höhe (Versand)
43 cm
Gewicht (Versand)
6.5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
SZ-1918
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.