Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC3011L Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7048006
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC3011L
EAN/GTIN:
     0088381691147
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Makita VC3011L - Staubsauger - Kanister
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigertyp
Kanister
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubbeutelkapazität
30 Liter
Luftstrom
60 l/s
Saugleistung
21 kPa
Schlauchlänge
3.5 m
Schlauch Durchmesser
32 mm
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, Gebläseanschluss
Verschiedenes
Sound Pressure Level (SPL)
72 dB
Mitgeliefertes Zubehör
Glattbodenbürste, Verlängerungsrohr (2x), Universaldüse, Flachdüse, gebogener Griff
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zubehör-Aufbewahrungsbox ¦ Staubbeutel ¦ Plastikbeutel
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
63.5 cm
Gewicht
10.5 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Stromverbrauch
2600 W
Eingangs-Nennleistung
1000 W
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
VC2512L
ab € 131,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.