Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 65/2 Tact²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7046893
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-286.0
EAN/GTIN:
     4039784714953
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kärcher präsentiert Tact² - die professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.
Kärcher NT 65/2 Tact² - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigertyp
Kanister
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
Elektrostatisch
Staubbeutelkapazität
65 Liter
Luftstrom
74 l/s
Saugleistung
25.4 kPa
Besondere Merkmale
Integriertes Zubehör-Set, Stoßstange, Dual-Power-Element, Abschaltautomatik bei max. Füllmenge, antistatisches System
Verschiedenes
Schlauchmaterial
Metall
Sound Pressure Level (SPL)
73 dB
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Naß/Trocken-Kombinationsdüse
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.5 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
88 cm
Gewicht
26.5 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Stromverbrauch
2780 W
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 900,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,38*
€ 1.242,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,59*
€ 1.207,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,03*
€ 1.141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,69*
€ 1.105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,38*
€ 1.071,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.638-147.0
ab € 214,41*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,74*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,18*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,65*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,40*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,24*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,59*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,06*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 34,98*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,46*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,17*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,80*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,00*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,43*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 24,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.