Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini Candy Pop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7045776
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16321418
EAN/GTIN:
     4547410241587
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Der Fujifilm Sofortbild-Farbfilm Instax ist ein Integral-Tageslicht-Farbfilm im ISO-800-Breitbildformat, der für die Kameras der Fujifilm Instax-Serie entwickelt wurde. Dieser Hochglanzfilm liefert sowohl bei Tageslicht als auch mit Elektronenblitz hervorragende Ergebnisse. Die verbesserte Bildqualität und die einfachere Handhabung machen ihn ideal für Schnappschüsse und Porträts. Darüber hinaus eignet er sich aufgrund seines handlichen Formats hervorragend für Dokumentations- und Archivierungszwecke sowie für eine Vielzahl anderer Anwendungen.
Fujifilm Instax Mini Candy Pop - Instant-Farbfilm - ISO 800 - 10 Belichtungen
Weitere Informationen:
Film
Typ
Instant-Farbfilm
Format
5.4 x 8.6 cm
Bildbereich
4.6 x 6.2 cm
Geschwindigkeit
ISO 800
Aufnahmen pro Kassette
10
Lichtquelle
Tageslicht
Oberfläche
Glänzend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.