Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7045124
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12445
EAN/GTIN:
     4043619124459
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des TETRA Frequenzbereichs 450 - 470 MHz im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Peitschen-Antenne - 5 dBi - ungerichtet - Innen / Außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Peitschen-Antenne
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
36.6 cm
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Antenne
Kompatibilität
TETRA
Funktionen
Schraubenmontage
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
450 - 470 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
5 dBi
Antennenlänge
36.6 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.