Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7043344
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0020
EAN/GTIN:
     4052792042672
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
LogiLink - Befestigungskit - einstellbarer Arm - für LCD-Display - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 33-68.6 cm (13"-27") - Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33.5 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
55 cm
Material
Fester, kaltgepresster Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Einstellbarer Arm
Max. Ladegewicht
8 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
33-68.6 cm (13"-27")
Neigung
-45 ° bis 45 °
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung
Platzierung/Montage
Tischmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.